754-2093 RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 (Dia.) x 7.5mm RS PRO 84336509

RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 15 (Dia.) x 7.5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84336509品番754-2093
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要

仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 87dB
トーンタイプ = 正弦波
定格出力 = 0.3W
リード長さ = 5.8mm
寸法 = 15 (Dia.) x 7.5mm
直径 = 15mm
高さ = 7.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする