曜日別特売
MCP1804T-5002I/OT Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MCP1804T-5002I/OT MICROCHIP 84337148

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MCP1804T-5002I/OTMCP1804T-5002I/OT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
84337148
品番
MCP1804T-5002I/OT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
¥339,800

Microchip MCP1804は低ドロップアウト(LDO)電圧レギュレータで、2.0 → 28 Vの入力で動作すると同時に、最高で150 mAの電流を供給します。このデバイスの静止電流は50 μAと低く、わずか1 μFの出力静電容量で十分に安定化します。MCP1804は、電流フォールドバック機能も備えているので、デバイスの保護に役立ちます。特長. セラミック出力コンデンサと安定に動作 フォールドバックによる電流制限 シャットダウンピン

仕様
出力電流 Max = 150mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 0.3 %/V
ロードレギュレーション = 90 mV%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23mA
ピン数 = 5
出力タイプ = 固定
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 1.8mm
低ドロップアウト電圧: 260 mV @ 20 mA、VR = 3.3 V(標準) 静止電流: 50 μA(標準) シャットダウン電流: 0.01 μA(標準) 動作入力電圧範囲: 2.0 → 28.0 V 出力電圧精度: ±2 % 高PSRR: 50 dB(標準) @ 1 kHz
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする