曜日別特売
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173

※商品により色調が若干異なります。

EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173
EBHG-SN034 リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成 84337173

リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2150g×4セット)使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋注文コード84337173品番EBHG-SN034
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。
塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。
塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。

用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルションセット内容(ベース液1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物不適合溶剤系塗膜面、タイル面、しっくい面、サイディング面、鉄、コンパネ、プラスチック面、シリコン・フッ素系塗膜面、撥水面、ワックス面、FRP面塗布面積(m2/セット)5~7
注意
※パール色・ゴールド色は、平滑な下地または平滑に近い下地に施工した際にローラー跡が残る場合があります。※ネオ漆喰Ⅱ、ネオ漆喰クリームⅡには施工できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする