曜日別特売
MCPC2450D Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450D Sensata / Crydom 84337297

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84337297品番MCPC2450D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様
最大負荷電流 = 50 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 180 V rms
最小電圧制御 = 8 V dc
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc
範囲 = Crydom
ターミナルタイプ = ねじ
リレータイプ = 制御リレー
シリーズ = MCPCVrms
寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm
高さ = 19.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする