754-2078 RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 85dB 表面実装 RS PRO 84337534

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 85dB 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84337534品番754-2078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー

仕様
実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 7V
最大供給電圧 = 15V
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
高さ = 5mm
寸法 = 9.6 x 9.6 x 5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3kHz
最小周波数 = 2400Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする