曜日別特売
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713

EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713
EBHG-SNB リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液 四国化成 84338713

リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ ベース液

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000g×4袋)注文コード84338713品番EBHG-SNB
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。
塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。
塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。

用途
アク・シミ止め
主成分アクリルエマルション使用方法1:「エコ美ウォールベース液」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜる。2:ウールローラーで塗布。(2回または3回塗り以上)※2回・3回目以降は指触乾燥後正味質量(g)ベース液2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
注意
※ネオ漆喰Ⅱ、ネオ漆喰クリームⅡには施工できません。※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする