曜日別特売
612-324-21 Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 612-324-21 MARL 84339126

Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6.4mm, 612-324-21

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84339126品番612-324-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )

仕様
定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 緑
実装ホールサイズ = 6.4mm
ランプタイプ = LED
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = 黒
定格電流 = 20mA
長さ = 27.2mm
定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする