曜日別特売
1.5KE300CA STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 529V, 1.5KE300CA STMicro 84339589

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 529V, 1.5KE300CA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(600個)
注文コード
84339589
品番
1.5KE300CA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics

仕様
方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 529V
最小ブレークダウン電圧 = 285V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 256V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 19A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
最大逆漏れ電流 = 1μA
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする