曜日別特売
212-1208 RS PRO 絶縁体ブーツ 黒 RS PRO 84339704

RS PRO 絶縁体ブーツ 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84339704品番212-1208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

RS Pro わに口クリップ RS Pro では、経済的で汎用性が高いように設計されたわに口クリップカバーを提供しています。このわに口クリップカバーは PVC 製で、軽量で柔軟性がありながら、優れた耐摩耗性と耐久性を発揮します。この RS Pro わに口クリップカバーは、 1806618 などの大きなワニ口クリップを押して、ワイヤやケーブルに接続し、電気コネクタを作成するように設計されています。このカバーは、絶縁性を提供し、色分けにより簡単に識別できるようになっています。 特長と利点 柔軟性の高いソフト仕上げのカバーで、取り付けが簡単です 優れた絶縁性を実現する柔軟な PVC 製のわに口クリップです Durable and 耐摩耗性です レッドとブラックのカバーをご用意しています 特別な形状のノーズで平らな部品をクランプできます 大型のワニ口クリップとの併用向けに設計されています 用途 ワニ口クリップカバーは、ワニ口クリップを絶縁及び保護するために、家庭及び産業環境で使用されています。赤と黒のカラーオプションにより、カバーは一般的に組み合わせて使用され、さまざまな接続を簡単に識別できます。設置が簡単で耐久性が高いため、一般的に使用されています で使用されます 研究所 教育用 キャンプ 電子 自動車店 ワニ口クリップはワニ口クリップと同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じアクセサリで、いずれの用語も正確です。どちらの用語を使用しても、ほとんどの人は会話内容を把握しています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの

仕様
色 = 黒
絶縁材 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする