曜日別特売
CXE240D5R Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, CXE240D5R Sensata / Crydom 84340910

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, CXE240D5R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84340910品番CXE240D5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

UL、CSA、VDE. CX シリーズ SIL SSR 5 A @ 12 → 660 V ac. 優れたサージ定格と5A acの定常状態定格 48-660Vrmsから切り替え可能なモデル サージ能力:250A pk 1サイクル 入出力静電容量: 10 pF 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 動作温度範囲 :-30 → +80 ° C 寸法: H 33 mm x W 7.6 mm x D43.1 mm

仕様
最大負荷電流 = 5 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 12 V rms
最小電圧制御 = 15 V dc
スイッチングタイプ = ランダム
電圧制御範囲 = 15 → 32 V dc
最小負荷電流 = 5 A rms
ターミナルタイプ = スルーホール
出力装置 = SCR
パッケージスタイル = SIP
定格電圧範囲 = 12 → 280Vrms
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする