MCP9700T-E/LT Microchip サーミスタIC, 5-Pin SC70 MICROCHIP 84343877

Microchip サーミスタIC, 5-Pin SC70

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード84343877品番MCP9700T-E/LT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。

仕様
センサ機能 = 温度
出力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 5
動作温度範囲 = -40 → +150 ℃
パッケージタイプ = SC70
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする