535-8297 RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO 84344060

RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84344060品番535-8297
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装

仕様
実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 6V dc
最大供給電圧 = 14V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
長さ = 39mm
奥行き = 25.6mm
高さ = 16mm
寸法 = 39 x 25.6 x 16mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
供給電流 = 35mA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする