曜日別特売
RAK-SN024 天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット 四国化成 84347953

 

RAK-SN024 天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット 四国化成 84347953
RAK-SN024 天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット 四国化成 84347953
RAK-SN024 天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット 四国化成 84347953
RAK-SN024 天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット 四国化成 84347953

天然砂舗装材 ラクラン 6平方メートルセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(11192g)注文コード84347953品番RAK-SN024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ローラーで塗れる、天然砂舗装材。マスチックローラーとスタイロリフォームで簡単に施工できます。立ち上がり面への施工や、1mmの薄塗りでリフォームにも好適。

セット内容上塗材1袋、樹脂セット(上塗材用ボンド1袋、接着強化剤1袋、コンクリートプライマー1袋、トップコート1袋)、SKセレクトカラー1袋使用方法【目地無しの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「上塗材」を混ぜる。4:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。5:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。【目地ありの場合】1:「コンクリートプライマー」をウールローラーまたは刷毛で塗布。2:「着色下地材」をウールローラーまたは刷毛で塗布。3:「目地材」を貼り付け。4:標準加水量の8割の水と「上塗材用ボンド」、「接着強化剤」、「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。5:次に「上塗材」を混ぜる。6:マスチックローラーで塗り付け。乾いた後、もう1回塗りつける。塗面が乾く前に短毛ローラーや鏝などで表面を押さえて仕上げる。7:完全乾燥後、目地ありの場合は「目地材」を除去した後、「トップコート」を塗布。質量(g)上塗材6500/袋、上塗材用ボンド3000/袋、接着強化剤42/袋、コンクリートプライマー900/袋、トップコート600/袋)、SKセレクトカラー150/袋主成分砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)6塗布厚さ(mm)1標準加水量0.2L
注意
※コンクリートは、下地の状態が良好なもの。
※セメントモルタルは、木鏝をかけたあと金鏝で表面を平らにしたもの。
※下地は完全に乾燥させてください。新設コンクリート14日以上、セメントモルタル7日以上(含水率10%以下)
※施工に際しては、3m2以下を目安に目地割を行ってください。(目地有り仕上げの場合は、着色下地材が必要になります。)
※2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水計画に留意してください。
※薄い色は、タイヤ痕等の汚れが目立つ場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする