四国化成
ノンスリップテープ 一般屋外用 テープ仕様
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
イエロー
グレー
イエロー
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
84349466
品番
NST-01YL
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
階段面や床面に貼るだけで転倒事故を防止。簡単施工の滑り止め材。
用途
一般屋外用
色
イエロー
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
15
使用場所
屋外用
幅(mm)
100
1巻長さ(m)
15