曜日別特売
TSN903 中輝度蓄光式誘導標識 グリーンクロス 84351733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSN903 中輝度蓄光式誘導標識 グリーンクロス 84351733
TSN903 中輝度蓄光式誘導標識 グリーンクロス 84351733
TSN903 中輝度蓄光式誘導標識 グリーンクロス 84351733

中輝度蓄光式誘導標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
文字内容←非常口→
寸法(mm)300×100
内容量1枚注文コード84351733品番TSN903
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

消防認定品(NP-013号)です。中輝度蓄光タイプで、20分後輝度83mcd/m2のJB規格を採用しています。ステッカータイプで簡単設置できます。

用途非常時の誘導に文字内容←非常口→取付方式ステッカー材質蓄光材ポリエステル系樹脂アクリル系粘着剤寸法(mm)300×100アズワン品番64-6554-03仕様消防認定品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする