492420 スカイエクスプローラー L字ブラケット Kenko(ケンコートキナー) 84354289

スカイエクスプローラー L字ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84354289品番492420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

SE-ATシリーズの架台にL字ブラケットを使用し、一眼レフカメラ(別売)を取り付けると定点撮影やパノラマ撮影が可能(※注)になります。
(※注)定点撮影やパノラマ撮影をおこなうには、L字マウントの他にSE-AT用カメラレリーズ(近日発売予定)、カメラが必要です。

仕様●製品タイプ:カメラ・カメラ関連オプション●対応機種:SE-AT100N、SE-AT90M●サイズ:145x130x43mm●重量:225g●最大搭載荷重:2kg●カメラ取付ネジサイズ:U1/4サイズ●コード番号:KE401VX●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7670-78
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする