アドテック
PD充電器 65W ブラック/マルチプラグケーブルセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84359024
品番
APD-A065AC-WM-BK
参考基準価格(税別)
¥6,590
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
最大65W/Type-C x1、Type-A x1 マルチプラグケーブルセット
付属品
マルチプラグケーブル 1.2m 1本
仕様
●製品タイプ:充電器●入力端子:USB Type-C、 Type-A●電圧:Type-C: 5V/9V/12V/15V/20V ・ Type-A: 5V●使用温度範囲:0 ~ 35℃●外形寸法:50.0(W)x51.0(D)x29.0(H)mm●重量:約100g●付属品:無●準拠規格:RoHS指令対応、 PSE●保証期間:1年●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT102SD●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
色
ブラック
出力(W)
65W
ポート数
USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート
入力電圧(V)
AC100-240V 50/60Hz
アズワン品番
67-7462-71
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。