曜日別特売
3752 木柄サッシノミ 土牛 84359783

木柄サッシノミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84359783品番3752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

刃先は刃付加工分

刃幅(mm)4全長(mm)190質量(g)25刃厚(mm)1.5材質(柄部)材質(刃)SK材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする