曜日別特売
CMB-A2KQ T-H120VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス) 84360027

T-H120VT3-W4スイッチ付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台仕様スイッチ付ボックス種類フランジ付注文コード84360027品番CMB-A2KQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)材質ナイロン樹脂寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5種類フランジ付適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする