SUS(エスユーエス)
T-H120VT3-W4スイッチ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
スイッチ付ボックス
種類
アルミダイカスト
注文コード
84360036
品番
CMB-A2KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)
質量(kg)
0.4~0.5
種類
アルミダイカスト
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
225
外形寸法H(mm)
120