SUS(エスユーエス)
Dスイッチ2点R(GR)/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
取付可能スイッチ
A165L-TGM-24D-1、A165L-TRM-24D-1
注文コード
84367167
品番
NBC-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
丸形
寸法(mm)
45×45D
質量(g)
130
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
D4B-231B
取付可能スイッチ
A165L-TGM-24D-1、A165L-TRM-24D-1