SUS(エスユーエス)
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
種類
照光式
注文コード
84367824
品番
NEC-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
質量(g)
450
タイプ
標準タイプ
種類
照光式
頭径(Φmm)
40
断面寸法(mm)
64×80(D)
取付可能スイッチ
IDEC:照光式非常停止1a-2bΦ40 XW1E-LV412Q4MR(C1S-722R)