SUS(エスユーエス)
スイッチ2点R(GR)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
取付可能スイッチ
LB6MB-M1T1G (C1S-687G)、LB6MB-M1T1R (C1S-687R)
注文コード
84369048
品番
NEC-22A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
丸形
寸法(mm)
50×57D
質量(g)
260
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
LB6MB-M1T1G (C1S-687G)、LB6MB-M1T1R (C1S-687R)