曜日別特売
NGC-10E スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス) 84369294

スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード84369294品番NGC-10E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様配線あり形状丸形寸法(mm)64×80D質量(g)440タイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂取付可能スイッチHW1L-M111Q4G (C1S-727G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする