SUS(エスユーエス)
S-6480Dスイッチ1点EMO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
配線あり
注文コード
84370843
品番
NGC-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
セーフティモジュールボックス 非常停止ボックス
寸法(mm)
64×80D
質量(g)
480
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
-
取付可能スイッチ
-