曜日別特売
PICCO R 050.5-35NC ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC イスカル 84373794

ピコカット小径ソリッドバー PICCO-050-NC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード84373794品番PICCO R 050.5-35NC
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブレーカー・クーラント穴付きです。
内径ボーリング、倣い加工用。

仕様●径(mm):5.05●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:422-7021アズワン品番67-9175-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする