CS03R-16-NFS-25-M-ZC205B1 標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 有接点2線式表示灯有スイッチ付 リード線3M New-Era(ニューエラー) 84374300

標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク10MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 有接点2線式表示灯有スイッチ付 リード線3M

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード84374300品番CS03R-16-NFS-25-M-ZC205B1
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。

仕様●ストローク(mm):10●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●原産国:日本●コード番号:406-5657アズワン品番68-1298-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする