H2020 ROTO-THERMインキュベーションローテーター Benchmark 84374914

ROTO-THERMインキュベーションローテーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式注文コード84374914品番H2020
参考基準価格(税別)¥177,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

温度制御機能を搭載したローテーター
1.5mL~50mLの一般的なチューブに対応するチューブホルダー付属ロッキングプラットホーム(別売)、PCR チューブホルダー(別売)使用可能です。
ミックス(振動):回転と振動を組み合わせたミキシング機能(より高いミキシング効果)
ポーズ:回転中に断続的に停止する機能
ロッキング:前後に緩やかにロッキング(シーソー)する機能

仕様●スピード設定範囲:24rpm(固定)●温度設定範囲室温:+5℃~60℃●最大収容本数:1.5mL×44本、5-7mL×20本、15mL×16本、50mL×6本●ミキシング機能:ー●本体サイズ(W×D×H):295×216×199mm●重量:4kg●電源:115V、50-60Hz、0.5Aアズワン品番68-1072-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする