曜日別特売
EA514BG-101 1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット エスコ 84376969

EA514BG-101 1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット エスコ 84376969
EA514BG-101 1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット エスコ 84376969

1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード84376969品番EA514BG-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,052
販売価格(税別)
7,320

エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです
ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3アズワン品番68-1818-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする