SUS(エスユーエス)
S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
形状
非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ
注文コード
84377134
品番
NEC-355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ、オールアルミ
寸法(mm)
45×45U
質量(g)
340
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(前)
適合規格
防塵
キャップ
アルミ
取付可能スイッチ
AB6H-M1G (C1S-627G)、AB6H-M1R (C1S-627R)、XA1E-LV302Q4R (C1S-683R)