曜日別特売
- BIC用フタ アズワン 84377520

BIC用フタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番2-4171-03-01
内容量1個注文コード84377520品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

洗うことができます。

仕様●フタ仕様:穴無し●色:透明●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:40℃●対応機種:BIC20-1/BIC20-2●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番2-4171-03-01
注意
●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする