アズワン
アズツール耐切創アラミド手袋 HAシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
アズワン品番
4-5530-01
4-5530-01
4-5529-01
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
84377739
品番
HA-100
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
耐切創性に優れた手袋です。
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):240●材質:アラミド繊維・ナイロン繊維・ステンレスワイヤー糸●耐切創レベル:5F(規格EN388:2016)
アズワン品番
4-5530-01