SUS(エスユーエス)
S-5057D穴なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
133
61
85
106
109
130
133
154
157
178
76
121
145
500
タイプ
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
エンドキャップ:ノーマル
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
全39種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84378735
品番
D5B-421B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
穴加工なし
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
50×57D
材質(本体)
アルミ押出材
タイプ
エンドキャップ:1点+サポートブラケット
種類
蓋ネジ(上)
寸法L(mm)
133
適合規格
防麈
表面処理
アルマイト処理