CR167-76 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378825

CR167-76 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378825
CR167-76 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378825
CR167-76 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378825
CR167-76 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378825

ケアワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:134cm●身丈:77cm●袖丈:66cm●肩幅:58cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透注文コード84378825品番CR167-76 4L
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ポケット口が斜めで出し入れしやすいPHSポケット付きです。
脇にキラクピスネーム付きです。
※SS~Mは、従来のサイズよりすっきりしたパターンになっています。
胸ポケットは、中身が落ちにくい斜めポケット仕様です。脇にキラクピスネーム付。

仕様●色:ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:134cm●身丈:77cm●袖丈:66cm●肩幅:58cm●素材:ポリエステル100%●主な機能:制菌加工・制電・スーパーストレッチ・防縮・吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4546-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする