曜日別特売
NHS-700-W-31.0 超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・サード NHS-700 ホワイト ミドリ安全 84379385

超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・サード NHS-700 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足アズワン品番67-3130-31注文コード84379385品番NHS-700-W-31.0
参考基準価格(税別)¥8,460販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

通気エリアでムレを軽減、しかもフィット性も高い履き口。
靴底に汚れが目詰まりしても取れやすいパターン・配列。
ヒールをカットし安定性が向上。
滑らないことが、第一の安産である職場に。靴底パターンを斜めに配置する事で前後だけでなく、横・斜め方向へのグリップ力を強化。油がついた金属やタイルの床でもしっかりグリップ。グレーチングやタイル等の床が混在する環境でも、新しいハイグリップは幅広い耐滑性能を発揮します。特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠と、それを支える補強構造のトリプル効果が地面をしっかり捉えます。クッション部を短く厚く設計。クッション部で足首にしっかりフィット、通気エリアから靴内のムレを逃します。靴底に汚れや異物が目詰まりすると、衛生面や耐滑性能の低下を引き起こします。ハイグリップソールは、靴底に汚れが詰まっても取れやすくなっています。歩く時、かかとから地面に設置する場面で、面で床面を捉える事で、安定性、歩行性を向上させます。クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。靴底の磨り減りやすい3ヶ所にスリップサインを設けました。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/合成皮革●中敷:ポリUインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム●標準重量:600g/足※両足での重さです※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。●製法:C式●入数:1足アズワン品番67-3130-31
注意
●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする