EA638HH-12 クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ 84381056

EA638HH-12 クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ 84381056
EA638HH-12 クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ エスコ 84381056

クイックリング ステンレス製 EA638HHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:SUS316●使用荷重:2450kg●サイズ(mm):A/14、B/85、C/123、D/17●重量:413.6g注文コード84381056品番EA638HH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。

仕様●材質:SUS316●使用荷重:2450kg●サイズ(mm):A/14、B/85、C/123、D/17●重量:413.6gアズワン品番67-2996-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする