曜日別特売
EA638RG-4 クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ 84381169

EA638RG-4 クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ 84381169
EA638RG-4 クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ 84381169
EA638RG-4 クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ 84381169
EA638RG-4 クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ 84381169
EA638RG-4 クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ エスコ 84381169

クロスクランプ ステンレス製 EA638RGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●適合ワイヤー径:4mm●直径:20mm●全長:19.5mm●締付ねじサイズ:M12●材質:ステンレス(SUS303)●重量:約28g●インヘックス:6mm注文コード84381169品番EA638RG-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270

ロープの交差を固定します。

仕様●適合ワイヤー径:4mm●直径:20mm●全長:19.5mm●締付ねじサイズ:M12●材質:ステンレス(SUS303)●重量:約28g●インヘックス:6mmアズワン品番67-2996-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする