C6B-360S SBOX6480穴3ケΦ22.5/防水1点 SUS(エスユーエス) 84384545

SBOX6480穴3ケΦ22.5/防水1点

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード84384545品番C6B-360S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様穴2穴2~3ヶ所(不等ピッチ)~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(ABS)(ライトベージュ)寸法(mm)64×80材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)96適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84384545
2024-07-26
用途: 制御盤用リモコン箱
渡辺技研

希望の品物が納期が間に合わない中、早期の入荷が出来てたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする