SUS(エスユーエス)
SBOX4545L穴3ケ/防水1点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
84384703
品番
CLB-310S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
穴2~3ヶ所(不等ピッチ)
材質
エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)
寸法(mm)
45×65L
材質(本体)
アルミ押出材
種類
蓋ネジ(横)
穴径(Φmm)
16.1
寸法L(mm)
130
適合規格
防水
表面処理
アルマイト処理
穴数
3
キャップ
樹脂