曜日別特売
HM90 FAL-D050-22-16 ヘリアル イスカル 84385816

ヘリアル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●全長(mm):45●刃数:3●径(mm):50●原産国:イスラエル●コード番号:625-0734注文コード84385816品番HM90 FAL-D050-22-16
参考基準価格(税別)¥96,200販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。
切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。
ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。

仕様●全長(mm):45●刃数:3●径(mm):50●原産国:イスラエル●コード番号:625-0734アズワン品番67-5593-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする