C1A-474S ダクトタイプ1S 500H/H120~200用 SUS(エスユーエス) 84386505

ダクトタイプ1S 500H/H120~200用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード84386505品番C1A-474S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
付属品六角穴付ボルト(M4×18)4本適合T BO×/H120~200用A ボックス側B 固定側材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ寸法(mm)外寸:500(H)、ダクト長:442(Ha)質量(kg)0.15タイプ固定タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする