SUS(エスユーエス)
ターンマウントS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
適合
-
注文コード
84386697
品番
C1A-BC5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
六角穴付ボルト(M4×45)4本
適合
-
材質
アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ
寸法(mm)
80×80×74
質量(kg)
0.66
タイプ
330 °旋回