曜日別特売
C1A-BC0Q ターンマウントS SUS(エスユーエス) 84386724

ターンマウントS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台適合T BO× H120・H170・H200用注文コード84386724品番C1A-BC0Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品六角穴付ボルト(M4×45)4本適合T BO× H120・H170・H200用材質アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ寸法(mm)80×72×70質量(kg)0.56タイプ90°or130°旋回(組立により選択可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする