曜日別特売
C1P-304G 非常停止ガードL SUS(エスユーエス) 84387966

非常停止ガードL

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個透明注文コード84387966品番C1P-304G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様取付面板厚:2t適合Φ30スイッチ用材質ポリカーボネート透明質量(g)約18種類非常停止ガードL、単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

非常停止用押ボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする