S845 F45SX D040-04-16-R16 ヘリドゥ845 イスカル 84388686

ヘリドゥ845

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●刃径(mm):40●適合チップ:S845SX…16…●刃数:4●原産国:イスラエル●コード番号:305-4993注文コード84388686品番S845 F45SX D040-04-16-R16
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ダブテイル構造(鳩の尾形状)のチップは、強靭且つ高精度に位置決め出来、且つ両面使いにより、通常2コーナーもしくは、4コーナーしか使用できなかった従来カッターと比べで、ダブル(2倍)のコーナー数が使用可能です。
一回り大きなスクリュー、強靭なボディと相まって、高速・高送りにて、かつてない加工スピードを実現。通常切込みでもマシンパワーにより1mm/刃の超高性能率加工が可能です。

仕様●刃径(mm):40●適合チップ:S845SX…16…●刃数:4●原産国:イスラエル●コード番号:305-4993アズワン品番67-5644-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする