BCM D30-A-W32-C ドロップミル イスカル 84389088

ドロップミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード84389088品番BCM D30-A-W32-C
参考基準価格(税別)¥70,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。
イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。
チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。
通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。

仕様●刃径(mm):30●全長(mm):160●適合チップ:BCRD300-QT●シャンク径:W32●画像はイメージです●原産国:イスラエル●コード番号:249-2458アズワン品番67-5564-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする