HFAIR 70C-6T28DG ヘリフェース イスカル 84390260

ヘリフェース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●適合チップ GRIPタイプ:GRIP60○○Y●適合チップ DGNタイプ:DGN60/63○○●適合チップ HGNタイプ:-●イスカル W HF端溝/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:624-2651注文コード84390260品番HFAIR 70C-6T28DG
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

内径端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
端面溝入れ用・多機能加工。

仕様●適合チップ GRIPタイプ:GRIP60○○Y●適合チップ DGNタイプ:DGN60/63○○●適合チップ HGNタイプ:-●イスカル W HF端溝/ホルダ●原産国:イスラエル●コード番号:624-2651アズワン品番67-5591-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする