曜日別特売
PZ-10D-300H ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 585×380×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 84390375

PZ-10D-300H ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 585×380×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 84390375
PZ-10D-300H ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 585×380×300 テックサス(旧:本庄厨房機器製作所) 84390375

ステンレスZ型キャリー SUS75Φナイロン車2J2JS 585×380×300

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード84390375品番PZ-10D-300H
参考基準価格(税別)¥40,594販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

補強材に角パイプを採用し、汚れの差し込みを排除した(全周溶接)ハイグレードな機種です。
高台車として一定の高さを保つことで汚染の原因となる床面の飛沫から製品を守ります。
Z型ですから、未使用時にはネスティングすることで省スペースに保管できます。
殺菌・洗浄にとてもシビアな食肉・精肉・乳製品などの加工現場に。

仕様●均等荷重(kg):200●キャスター径(mm):75●有効内寸(mm)長さ×幅×高さ:585×380×300●完成品●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)●原産国:日本●コード番号:361-1539アズワン品番67-5638-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,100/税込2,310
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする