VVFケーブル

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
芯数(C)2
導体外径(Φmm)3.6
内容量1巻(50m)注文コード84392193品番VVF2CX8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。

用途
住宅及び建築物の屋内配線など
芯数(C)2導体外径(Φmm)3.6全長(m)50許容電流(A)42仕上外径(mm)9×15絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格JIS C3342導体抵抗(mΩ)2.31素線径(mm)1.2絶縁体標準厚さ(mm)1.2シース標準厚さ(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)280シース厚(mm)1.5導体公称断面積(mm2)8標準質量(kg/km)280素線数7耐電圧(V/min)1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668134
2021-08-24
用途: 電気工事士受験に向けた練習
近畿電気システム株式会社建設業・工事業

VVFストリッパーで被覆を剥いた際、電線にひっつくようで剥きにくい。他社の製品では感じたことがなかった。

4が参考にしています
対象商品 : 36668134
2020-03-27
用途: ガレージの電灯を追加するための電気工事
その他業種

ガレージを大工さんに安く建ててもらい、母屋からの水道管設置や送電線埋設を電工会社にお願いいたしました。
今回は、ガレージに設置した遮断器からの配線をDIY(要資格、届け出)でいたしました。
がっちゃんケーブルストリッパーで問題なく被覆も剥けます。
主要電路には2.0を使いましたがほとんどは1.6㎜VVFでやりました。
曲げも簡単で接続端子とリングスリーブを使い接続していきました。
第二種の電気工事士が必ず必要です

4が参考にしています
対象商品 : 36668143
2019-07-15
用途: 家庭用エアコンの連絡線に使用
有限会社九州クリーンエネルギーシステム電気・ガス・熱供給・水道業

ケーブルの外層も柔らかく
今まで以上に大変満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 36668152
2018-11-21
用途: 屋内配線等
カンタービレ

全体に柔らかく、作業性が良い。PD管への挿入も滑りがよく、作業しやすかった。

対象商品 : 36668134
2018-11-08
用途: 工場の照明増加の配線に、
有限会社 ムラノ自動車

作業せいも良く、価格が魅力又機会があれば購入したい。

対象商品 : 36668134
2018-04-29
用途: 古い配線ケーブルの入れ替え作業!
農・林・水産業

別に問題なく利用出来ました。外皮素材が思ったより柔らかいので配線作業が容易にできました。

3が参考にしています
対象商品 : 36668134
2018-01-20
用途: 電気工事
建設業・工事業

安価で早く届いて助かりました。これからもよろしくお願いします。使いやすいです。

対象商品 : 36668134
2017-09-25
用途: 工場内各設備の配線
有限会社長谷川建材工業

ケーブル自体の硬さもちょうどよく、作業がしやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする