弥栄電線
アース線入り VVFケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
1巻(100m)
1巻(50m)
導体径(mm)
2.0、(アース)1.6
2.0、(アース)1.6
2.6、(アース)1.6
2、(アース)1.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
84392297
品番
VVF2CX2.0-1.6E/200V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
住宅・建築用の200V回路に最適。
灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途
IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。
芯数(C)
2
導体径(mm)
2.0、(アース)1.6
適合規格
JCS 4519
仕上外径(mm)
6.6×13.4
被覆
(アース)0.8mm
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
155
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.65、(アース)8.92
シース厚(mm)
1.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
許容電流
23、(アース)-
耐電圧(V/min)
1500
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表